ケアマックス
ケアマックスの 口腔ケア
ケアマックスの うがい受け
介援隊 うがいキャッチャー
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
73605745
品番
CX-01001
参考基準価格(税別)
¥650
販売価格(税込)
¥538
販売価格(税別)
¥
489
バスケットに入れる
ヘリ付で使いやすく、リーズナブルなうがい容器。
材質
ポリプロピレン
容量(mL)
700
質量(g)
85
ケース入数
80
耐熱温度(℃)
120
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
22.7×13×8.6
注意
※防カビ加工は、カビを死滅させるものではありません。使用条件によってはカビが発生することがあります。