コンドーテック
コンドーテックの ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
コンドーテックの ターンバックル・シャックル
コンドーテックの シャックル
US型強力シャックル
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
呼び
1.125
注文コード
73605832
品番
024USSAW110
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥7,698
販売価格(税別)
¥
6,998
バスケットに入れる
この商品は
呼び
など
36
種類から選べます
他の種類を見る
+100ton 130ton 150tonは丸頭形状に取手ハンドル付。
寸法B(mm)
46
寸法B1(mm)
74
寸法D(mm)
67
寸法L1(mm)
91
寸法L2(mm)
108
寸法d(mm)
28
寸法d1(mm)
32
呼び
1.125
型式
ねじ込型(KS-100)
質量(kg)
2.9
使用荷重(tf)
9.5
RoHS指令(10物質対応)
対応
使用荷重(kN)
93.1