コンドーテック
コンドーテックの ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
コンドーテックの ターンバックル・シャックル
コンドーテックの シャックル
US型強力シャックル
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
呼び
1.375
注文コード
73605857
品番
024USSAW130
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥18,678
販売価格(税別)
¥
16,980
バスケットに入れる
この商品は
呼び
など
36
種類から選べます
他の種類を見る
+100ton 130ton 150tonは丸頭形状に取手ハンドル付。
寸法B(mm)
58
寸法B1(mm)
92
寸法D(mm)
84
寸法L1(mm)
113
寸法L2(mm)
134
寸法d(mm)
36
寸法d1(mm)
38
呼び
1.375
型式
ねじ込型(KS-100)
質量(kg)
5.3
使用荷重(tf)
13.5
RoHS指令(10物質対応)
対応
使用荷重(kN)
132.3