曜日別特売
024USSBW100 US型強力シャックル コンドーテック 73605918

024USSBW100 US型強力シャックル コンドーテック 73605918
024USSBW100 US型強力シャックル コンドーテック 73605918

US型強力シャックル

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1個呼び1注文コード73605918品番024USSBW100
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥7,698
販売価格(税別)
6,998

+100ton 130ton 150tonは丸頭形状に取手ハンドル付。

寸法B(mm)43寸法B1(mm)69寸法D(mm)60寸法L1(mm)81寸法L2(mm)96寸法d(mm)25寸法d1(mm)28呼び1型式ボルト・ナット型(KS-1150)質量(kg)2.35使用荷重(tf)8.5RoHS指令(10物質対応)対応使用荷重(kN)83.3
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ターンバックル・シャックル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする