※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
コンドーテック
コンドーテックの ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
コンドーテックの ターンバックル・シャックル
コンドーテックの シャックル
ねじシャックル メッキ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
73605988
品番
02101D028
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
口幅B(mm)
56
長さL(mm)
110
頭径D(Φmm)
56
呼び
28
質量(kg)
2.4
仕様
メッキ品の標準仕様は6mm〜25mmはユニクロメッキ、28mm以上はドブメッキ(溶融亜鉛メッキ)となっています。
使用荷重(tf)
2.5