※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

02101A025 ねじシャックル 黒 コンドーテック 73606112 02101A025 ねじシャックル 黒 コンドーテック 73606112

ねじシャックル 黒

(9件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 73606112 品番 02101A025
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
4月13日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,088
販売価格(税別)
1,898

メッキ品の標準仕様は6mm〜25mmはユニクロメッキ、28mm以上はドブメッキ(溶融亜鉛メッキ)となっています。

口幅B(mm)50 長さL(mm)98 頭径D(Φmm)50 呼び25 質量(kg)1.63 表面処理生地 使用荷重(tf)2 RoHS指令(10物質対応)対応 使用荷重(kN)19.6

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 物流/保管/梱包用品/テープ:201

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 9
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2024-12-21
用途:
牽引ワイヤーにつけて

大きさの見当がつきにくく、ちょっと大きすぎましたが何とか利用しています

対象商品:
73606076
2023-01-17
用途:
牽引
青木きのこ園 様 (農・林・水産業)

安価で強度も十分でした。
黒い油?まみれなので使い始めパーツクリーナーで落とさないと手が真っ黒になります。
ピンの穴(つまむところ)がずれているものもありますが問題ないでしょう。

対象商品:
73606085
2021-04-21
用途:
農業機械のメンテナンス
モトヤマサービス 様 (サービス業)

エンジンとワイヤーの繋ぎに使用
他の人も書いてますが、塗料?が手につきますが軽くふき取った後
紛失防止の為に派手な色で塗装しました。

対象商品:
73606067
2020-12-21
用途:
吊り下げ用チェーンにつけました
製造業

しっかりしていて耐久性はかなりのものかと思います。
難点をあげるとすれば、写真ほど真っ黒ではありません。下地の銀色と黒の中間くらい。そして黒の塗料は手にべったりついて更に色落ちが進むので、少しがっかりです。

1人が参考にしています
対象商品:
73606067
2020-10-06
用途:
舞台装置の吊り物ワイヤー連結
サービス業

色が黒に近いので、舞台装置でどうしても客の目線に入ってしまうワイヤーの使用に適しています。

対象商品:
73606076
2022-04-20
用途:
各種作業用
農・林・水産業

ユニクロメッキということで購入させていただきましたが
表面は黒い油だらけで 作業中手は油まみれと真っ黒に
石鹸で洗っても手指はなかなか綺麗にならない
製品仕様どおりに製造していない NG品ではないでしょうか?

1人が参考にしています
MonotaROからの回答

商品情報に誤りがございました。申し訳ございません。別途対応させていただきます。どうぞよろしくお願いいたします。

対象商品:
73606085
2021-03-11
用途:
チェーンつなぐとき

商品は問題なくてリピートしてますが、10個入りとかでお得な注文コードがあっていいと思う。

対象商品:
73606067
2020-03-10
用途:
8mmワイヤが遊ばないようにガイドとして使用
徳本峠小屋 様 (サービス業)

値段が手頃で、さび止め効果もあるみたいなので、購入した。黒色塗料が手にしっかりとついてしまって、閉口したけど、今のところ(時々アウトドア3ヶ月)は錆出て居ないので感謝しています。

1人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ターンバックル・シャックル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする