コンドーテック
コンドーテックの ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
コンドーテックの ターンバックル・シャックル
コンドーテックの シャックル
ボルトナット止シャックル
商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
73606155
品番
02102A012
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
2月26日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥857
販売価格(税別)
¥
779
バスケットに入れる
口幅B(mm)
24
長さL(mm)
48
頭径D(Φmm)
23
呼び
12
質量(kg)
0.22
使用荷重(tf)
0.5
寸法d(Φmm)
12
RoHS指令(10物質対応)
対応