コンドーテック
コンドーテックの ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
コンドーテックの ターンバックル・シャックル
コンドーテックの シャックル
ボルトナット止シャックル
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
73606182
品番
02102A022
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
口幅B(mm)
44
長さL(mm)
86
頭径D(Φmm)
44
呼び
22
質量(kg)
1.38
使用荷重(tf)
1.5
寸法d(Φmm)
22
RoHS指令(10物質対応)
対応