コンドーテック
コンドーテックの ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
コンドーテックの ターンバックル・シャックル
コンドーテックの シャックル
角頭シャックル 共ピン
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
73606225
品番
02105A012
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥428
販売価格(税別)
¥
389
バスケットに入れる
口幅B(mm)
24
寸法d1(Φmm)
12
長さL(mm)
48
呼び
12
質量(kg)
0.17
使用荷重(tf)
0.5
RoHS指令(10物質対応)
対応