コンドーテック
コンドーテックの ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
コンドーテックの ターンバックル・シャックル
コンドーテックの シャックル
角頭シャックル 太ピン
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
73606277
品番
02106A016
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,099
販売価格(税別)
¥
999
バスケットに入れる
口幅B(mm)
30
寸法d1(Φmm)
19
長さL(mm)
65
呼び
16
質量(kg)
0.6
使用荷重(tf)
1
RoHS指令(10物質対応)
対応