コンドーテック
コンドーテックの ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
コンドーテックの ターンバックル・シャックル
コンドーテックの シャックル
角頭シャックル 太ピン
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
73606304
品番
02106A025
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,968
販売価格(税別)
¥
2,698
バスケットに入れる
口幅B(mm)
45
寸法d1(Φmm)
28
長さL(mm)
100
呼び
25
質量(kg)
2
使用荷重(tf)
3
RoHS指令(10物質対応)
対応