コンドーテック
コンドーテックの ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
コンドーテックの ターンバックル・シャックル
コンドーテックの シャックル
角頭シャックル 太ピン
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
73606313
品番
02106A028
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,738
販売価格(税別)
¥
3,398
バスケットに入れる
口幅B(mm)
45
寸法d1(Φmm)
32
長さL(mm)
110
呼び
28
質量(kg)
2.6
使用荷重(tf)
5
RoHS指令(10物質対応)
対応