コンドーテック
コンドーテックの ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
コンドーテックの ターンバックル・シャックル
コンドーテックの シャックル
鍛造型(ボルト・ナット式)
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
73606338
品番
02109A016T
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,858
販売価格(税別)
¥
2,598
バスケットに入れる
口幅B(mm)
80
寸法d1(mm)
16
長さL(mm)
150
質量(kg)
1
ねじ径
W 5/8
呼び
16
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※吊り具には使用しないでください