コンドーテック
コンドーテックの ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
コンドーテックの ターンバックル・シャックル
コンドーテックの シャックル
鍛造型(ボルト・ナット式)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
73606365
品番
02109A025T
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,628
販売価格(税別)
¥
3,298
バスケットに入れる
口幅B(mm)
100
寸法d1(mm)
25
長さL(mm)
170
質量(kg)
3
ねじ径
W 1″
呼び
25
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※吊り具には使用しないでください