沈シャックル (共ピン) ユニクロ

(1件のレビュー)
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 73606383 品番 02104U008
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥472
販売価格(税別)
429
口幅B(mm)16 長さL(mm)31 頭径D(Φmm)15 呼び8 質量(kg)0.043 表面処理ユニクロメッキ 使用荷重(tf)0.23 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
73606383
2024-06-04
用途:
天井吊り部材の部品として
KIKU企画 様

露出天井で黒色塗装のため 吊り金物として 黒色のシャックルを予定して ピンが埋め込みが気に入り発注したのですが 予定日数より遅れて(海外発送)で 商品が届いたら 黒色ではなく 銀色で使用が出来ず 返品不可商品のため あきらめました

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ターンバックル・シャックル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする