エブノ
エブノの 衣服関連
エブノの 介護用エプロン
エブノの 食事用エプロン
エブケアディスポ食事用エプロン
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(50枚)
注文コード
73606427
品番
6021
参考基準価格(税別)
¥1,000
販売価格(税込)
¥869
販売価格(税別)
¥
790
バスケットに入れる
使い捨ての食事用エプロンです。使用後は、ミシン目から簡単に外せます。
材質
ポリエチレン
ケース入数
20
加工
防水加工
寸法(cm)
幅74×丈140、首下:100
首廻り(cm)
40