コンドーテック
コンドーテックの ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
コンドーテックの ターンバックル・シャックル
コンドーテックの シャックル
沈シャックル (共ピン) 黒
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全10種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
73606575
品番
02104A016
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥912
販売価格(税別)
¥
829
バスケットに入れる
口幅B(mm)
32
長さL(mm)
60
頭径D(Φmm)
32
呼び
16
質量(kg)
0.41
使用荷重(tf)
0.8
RoHS指令(10物質対応)
対応