コンドーテック
コンドーテックの ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
コンドーテックの ターンバックル・シャックル
コンドーテックの シャックル
沈シャックル (共ピン) 黒
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全10種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
73606602
品番
02104A019
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
口幅B(mm)
38
長さL(mm)
75
頭径D(Φmm)
38
呼び
19
質量(kg)
0.72
使用荷重(tf)
1
RoHS指令(10物質対応)
対応