コンドーテック
コンドーテックの ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
コンドーテックの ターンバックル・シャックル
コンドーテックの シャックル
沈シャックル (共ピン) 黒
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全10種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
73606627
品番
02104A022
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,978
販売価格(税別)
¥
1,798
バスケットに入れる
口幅B(mm)
44
長さL(mm)
86
頭径D(Φmm)
44
呼び
22
質量(kg)
1.12
使用荷重(tf)
1.5
RoHS指令(10物質対応)
対応