コンドーテック
コンドーテックの ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
コンドーテックの ターンバックル・シャックル
コンドーテックの シャックル
沈シャックル (共ピン) 黒
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全10種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
73606663
品番
02104A028
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,628
販売価格(税別)
¥
3,298
バスケットに入れる
口幅B(mm)
56
長さL(mm)
110
頭径D(Φmm)
56
呼び
28
質量(kg)
2.35
使用荷重(tf)
2.5
RoHS指令(10物質対応)
対応