コンドーテック
コンドーテックの ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
コンドーテックの ターンバックル・シャックル
コンドーテックの シャックル
沈シャックル (共ピン) 黒
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全10種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
73606688
品番
02104A032
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,838
販売価格(税別)
¥
4,398
バスケットに入れる
口幅B(mm)
64
長さL(mm)
124
頭径D(Φmm)
64
呼び
32
質量(kg)
3.4
使用荷重(tf)
3.2
RoHS指令(10物質対応)
対応