コンドーテック
コンドーテックの ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
コンドーテックの ターンバックル・シャックル
コンドーテックの シャックル
沈シャックル (共ピン) 黒
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全10種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
73606706
品番
02104A038
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥7,698
販売価格(税別)
¥
6,998
バスケットに入れる
口幅B(mm)
76
長さL(mm)
146
頭径D(Φmm)
76
呼び
38
質量(kg)
5.6
使用荷重(tf)
4.5
RoHS指令(10物質対応)
対応