安寿 折りたたみシャワーベンチ IN-S (座面角型)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード73606725 品番536-340
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥34,000
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

浴槽への座位移乗もスムーズ。片手ですばやく折りたたみができます。
座面ロック部を持つとラクに運べます。
浴槽縁と座面とのすき間が狭く安定した姿勢で移乗できます。ソフトパッドは丸洗いできる着脱式。
前脚のはり出しを低減し、移乗時の脚のひっかかりを防止。
ジャマにならない湾曲フレーム。座面ロック付で安心。
ひじ掛け不要な方へ。

仕様完成品 材質座面・背もたれ:ポリエチレン、ソフトパッド:EVA(抗菌加工済み)、パイプ:アルミ 質量(kg)約3.9 ブルー ケース入数2 加工SIAA防カビ加工 寸法(cm)幅51×奥行46〜53×高さ64〜74、折りたたみ時:奥行29×高さ89〜99、座面:幅45×奥行36.5、座面高:35〜45(6段階/2) 機能ワンタッチ折りたたみ、ソフトパッド付、ソフトパッド着脱、ソフト座面 最大使用者体重(kg)100
注意
※高さ調整不可のため、はめ込みピンは付いておりません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「シャワーベンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする