コンドーテック
コンドーテックの ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
コンドーテックの ターンバックル・シャックル
コンドーテックの シャックル
軽量シャックル RS
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全11種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
73606767
品番
024RSA050
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥108,878
販売価格(税別)
¥
98,980
バスケットに入れる
「軽量シャックル」は特殊合金鋼を使用し、さらに熱処理を施した強度に優れたシャックルです。
同一揚量における製品重量はJIS-B 2、801、に規定されるシャックルの約1/2の軽さとなっています。
口幅B(mm)
140
寸法d(mm)
70
ボルト径d3(mm)
80
厚さt(mm)
70
長さL1(mm)
360
頭径D(Φmm)
170
ねじ径
M80
呼び
50
材質
特殊合金鋼
型式
RS
質量(kg)
61.0
安全率
5倍以上
RoHS指令(10物質対応)
対応