仕様完成品
材質座面・背もたれ:ポリエチレン、グリップ:エラストマー、ひじ掛け:ポリプロピレン、ソフトパッド:EVA樹脂(抗菌加工済み)、パイプ:アルミ
質量(kg)約4.0
色ブルー
ケース入数2
加工SIAA防カビ加工
寸法(cm)幅46×奥行41〜47.5×高さ53〜63、折りたたみ時:奥行29×高さ78〜88.5、座面:幅41×奥行33、座面高:32〜42(6段階/2)、肘掛内寸:37
機能ワンタッチ折りたたみ、ひじ掛け跳ね上げ、ソフトパッド付、ソフトパッド着脱、ソフト座面
最大使用者体重(kg)100