コンドーテック
コンドーテックの ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
コンドーテックの ターンバックル・シャックル
コンドーテックの シャックル
軽量シャックル RS
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全11種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
73606785
品番
024RSA063
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥153,780
販売価格(税別)
¥
139,800
バスケットに入れる
「軽量シャックル」は特殊合金鋼を使用し、さらに熱処理を施した強度に優れたシャックルです。
同一揚量における製品重量はJIS-B 2、801、に規定されるシャックルの約1/2の軽さとなっています。
口幅B(mm)
160
寸法d(mm)
80
ボルト径d3(mm)
90
厚さt(mm)
80
長さL1(mm)
405
頭径D(Φmm)
190
ねじ径
M90
呼び
63
材質
特殊合金鋼
型式
RS
質量(kg)
90.0
安全率
5倍以上
RoHS指令(10物質対応)
対応