コンドーテック
コンドーテックの ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
コンドーテックの ターンバックル・シャックル
コンドーテックの シャックル
超強力SE型シャックル
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
73606855
品番
024SEA022
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥7,368
販売価格(税別)
¥
6,698
バスケットに入れる
超強力シャックルは構造用合金鋼を素材として注意深く鍛造され、熱処理(焼入・焼戻)を施行された高品質の製品です。
口幅B(mm)
34
寸法d(Φmm)
22
長さL(mm)
88
頭径D(Φmm)
55
呼び
22
使用荷重(tf)
7
ピン径(Φmm)
26
RoHS指令(10物質対応)
対応
使用荷重(kN)
68.6