コンドーテック
コンドーテックの ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
コンドーテックの ターンバックル・シャックル
コンドーテックの シャックル
超強力SE型シャックル
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
73606898
品番
024SEA032
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥19,778
販売価格(税別)
¥
17,980
バスケットに入れる
超強力シャックルは構造用合金鋼を素材として注意深く鍛造され、熱処理(焼入・焼戻)を施行された高品質の製品です。
口幅B(mm)
48
寸法d(Φmm)
32
長さL(mm)
128
頭径D(Φmm)
80
呼び
32
使用荷重(tf)
16
ピン径(Φmm)
38
RoHS指令(10物質対応)
対応
使用荷重(kN)
156.8