コンドーテック
コンドーテックの ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
コンドーテックの ターンバックル・シャックル
コンドーテックの シャックル
超強力シャックル
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
ねじ径
M16
呼び
14
注文コード
73606968
品番
024SBA014
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,528
販売価格(税別)
¥
2,298
バスケットに入れる
この商品は
ねじ径・呼び
など
38
種類から選べます
他の種類を見る
超強力シャックルは構造用合金鋼を素材として注意深く鍛造され、熱処理(焼入・焼戻)を施行された高品質の製品です。
強度、耐摩耗に優れておりますので安全性も抜群です。(SB ・BB型のみです。)
ねじ径
M16
呼び
14
質量(kg)
0.46
長さL(mm)
72
寸法a(mm)
16
材質
合金鋼
使用荷重(tf)
3.15
寸法d(Φmm)
14
寸法B1(mm)
40
安全率
5倍以上
ピン径(Φmm)
17
穴径d1(Φmm)
18
頭径D(Φmm)
36
口幅B(mm)
24
長さL1(mm)
56
RoHS指令(10物質対応)
対応
使用荷重(kN)
30.87