超強力シャックル

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 ねじ径M24 呼び22 注文コード73607056 品番024SBA022
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,838
販売価格(税別)
4,398
この商品はねじ径・呼びなど38種類から選べます 他の種類を見る

超強力シャックルは構造用合金鋼を素材として注意深く鍛造され、熱処理(焼入・焼戻)を施行された高品質の製品です。
強度、耐摩耗に優れておりますので安全性も抜群です。(SB ・BB型のみです。)

ねじ径M24 呼び22 質量(kg)1.9 長さL(mm)117 寸法a(mm)26 材質合金鋼 使用荷重(tf)7 寸法d(Φmm)22 寸法B1(mm)65 安全率5倍以上 ピン径(Φmm)26 穴径d1(Φmm)27 頭径D(Φmm)55 口幅B(mm)34 長さL1(mm)88 RoHS指令(10物質対応)対応 使用荷重(kN)68.6

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ターンバックル・シャックル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする