コンドーテック
コンドーテックの ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
コンドーテックの ターンバックル・シャックル
コンドーテックの シャックル
ハイパー型強力長シャックル
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
73607345
品番
02112A022H
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,948
販売価格(税別)
¥
4,498
バスケットに入れる
割ピンを使用しない、新タイプの緩み止めナット(ハイパーロードナット)を採用しました。
口幅B(mm)
50
長さL(mm)
170
頭径D(Φmm)
51
ねじ径
M20
呼び
22
質量(kg)
2.1
使用荷重(tf)
6
ピン径(Φmm)
22
RoHS指令(10物質対応)
対応