強力合体長シャックル

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 73607354 品番 02117A016
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,937
販売価格(税別)
4,488
口幅B(mm)40 長さL(mm)140 頭径D(Φmm)38 ねじ径W3/4 呼び16 質量(kg)1.3 使用荷重(tf)2.5 ピン径(Φmm)16 RoHS指令(10物質対応)対応 使用荷重(kN)24.5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ターンバックル・シャックル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする