コンドーテック
コンドーテックの ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
コンドーテックの ターンバックル・シャックル
コンドーテックの シャックル
強力合体長シャックル
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
73607363
品番
02117A019
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
¥
4,998
バスケットに入れる
口幅B(mm)
50
長さL(mm)
160
頭径D(Φmm)
43
ねじ径
W7/8
呼び
19
質量(kg)
1.5
使用荷重(tf)
4
ピン径(Φmm)
19
RoHS指令(10物質対応)
対応
使用荷重(kN)
39.2