強力長シャックル

(3件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 73607415 品番 02112A032
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
4月14日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥24,178
販売価格(税別)
21,980

矢板の引き抜き作業等に便利です。
粉体塗装を施しており、剥がれにくいです。

口幅B(mm)64 長さL(mm)320 頭径D(Φmm)70 呼び32 質量(kg)6.8 材質クロムモリブデン鋼(SCM435) ねじ径W1 1/4 使用荷重(tf)10 ピン径(Φmm)32 RoHS指令(10物質対応)対応 使用荷重(kN)98

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 物流/保管/梱包用品/テープ:204

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-11-26
用途:
機械メンテナンス
星野実業株式会社 様 (建設業・工事業)

安心の使用感!やはり楊重系には新品商品を使いたいのでリピートしてます。
少し軽量化できたら最高!

対象商品:
73607388
2024-04-10
用途:
車のリカバリーに。
喜工業 様

車がスタックした時にナイロンスリングとセットでリカバリー用に購入しました。
車重が2トンあるので安全係数の余裕をみた。

対象商品:
73607372
2020-08-07
用途:
機器設置
株式会社OSプランテック 様 (建設業・工事業)

長年愛用品 信頼性・耐久性あり。
今回は追加購入です。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ターンバックル・シャックル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする