※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
キャンブロ
角型フードコンテナー・半透明
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
容量(L)
3.8
1.9
3.8
5.7
7.6
11.4
17.2
20.8
全7種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
73607470
品番
4SFSPP
参考基準価格(税別)
¥3,700
販売価格(税込)
¥2,968
販売価格(税別)
¥
2,698
バスケットに入れる
寸法(mm)
183×183×190
容量(L)
3.8
目盛仕様
グリーン
材質
ポリプロピレン
色
半透明
耐熱温度(℃)
-40~70
注意
※カバーは別売です。