コンドーテック
コンドーテックの ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
コンドーテックの ターンバックル・シャックル
コンドーテックの シャックル
強力長シャックル ねじ込み式
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
73607476
品番
02116A019
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
口幅B(mm)
50
長さL(mm)
160
頭径D(Φmm)
45
ねじ径
W7/8
呼び
19
質量(kg)
1.6
使用荷重(tf)
4
ピン径(Φmm)
22
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※ねじ込みタイプのため、荷重がかかった状態でピンが回転するような使用方法は避けてください。(例:ベルトスリングを使用しての繰り返し吊り作業など)鋼矢板の引き抜き作業等にはボルト・ナット止めの強力長シャックルまたはハイパー型強力長シャックルをご使用ください。
使用中はピンが十分締めきった状態であることを確認してください。