コンドーテック
コンドーテックの ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
コンドーテックの ターンバックル・シャックル
コンドーテックの シャックル
長シャックル
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
73607485
品番
02107A022
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,738
販売価格(税別)
¥
3,398
バスケットに入れる
口幅B(mm)
47
長さL(mm)
175
頭径D(Φmm)
44
呼び
22
質量(kg)
2
使用荷重(tf)
1.5
ピン径(Φmm)
22
RoHS指令(10物質対応)
対応