コンドーテック
コンドーテックの ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
コンドーテックの ターンバックル・シャックル
コンドーテックの シャックル
長シャックル
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
73607494
品番
02107A025
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,178
販売価格(税別)
¥
3,798
バスケットに入れる
口幅B(mm)
47
長さL(mm)
200
頭径D(Φmm)
50
呼び
25
質量(kg)
2.7
使用荷重(tf)
2
ピン径(Φmm)
25
RoHS指令(10物質対応)
対応