コンドーテック
コンドーテックの ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
コンドーテックの ターンバックル・シャックル
コンドーテックの シャックル
長シャックル
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
73607503
品番
02107A032
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥8,798
販売価格(税別)
¥
7,998
バスケットに入れる
口幅B(mm)
64
長さL(mm)
320
頭径D(Φmm)
64
呼び
32
質量(kg)
6.8
使用荷重(tf)
3.2
ピン径(Φmm)
32
RoHS指令(10物質対応)
対応