キャンブロ
角型フードコンテナー・半透明
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
容量(L)
17.2
1.9
3.8
5.7
7.6
11.4
17.2
20.8
全7種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
73607506
品番
18SFSPP
参考基準価格(税別)
¥10,400
販売価格(税込)
¥8,358
販売価格(税別)
¥
7,598
バスケットに入れる
寸法(mm)
284×284×320
容量(L)
17.2
目盛仕様
ブルー
材質
ポリプロピレン
色
半透明
耐熱温度(℃)
-40~70
注意
※カバーは別売です。