22SFSPP 角型フードコンテナー・半透明 キャンブロ 73607515

角型フードコンテナー・半透明

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
容量(L)20.8
内容量1個注文コード73607515品番22SFSPP
参考基準価格(税別)¥13,000販売価格(税込)¥10,338
販売価格(税別)
¥9,398
寸法(mm)
284×284×400
容量(L)
20.8
目盛仕様
ブルー
材質
ポリプロピレン
色
半透明
耐熱温度(℃)
-40~70
注意
※カバーは別売です。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「保存容器・調味料入れ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする