コンドーテック
コンドーテックの ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
コンドーテックの ターンバックル・シャックル
コンドーテックの シャックル
長シャックル
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
73607528
品番
02107A044
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥31,878
販売価格(税別)
¥
28,980
バスケットに入れる
口幅B(mm)
80
長さL(mm)
355
頭径D(Φmm)
88
呼び
44
質量(kg)
14.5
使用荷重(tf)
6.5
ピン径(Φmm)
44
RoHS指令(10物質対応)
対応