コンドーテック
コンドーテックの ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
コンドーテックの ターンバックル・シャックル
コンドーテックの ターンバックル
PS式ターンバックル(ストレートセット)
(2件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
73607537
品番
012A1ASS09
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥439
販売価格(税別)
¥
399
バスケットに入れる
質量(kg)
0.18
サイズ
W3/8″
呼び
9
寸法D(mm)
8.2
使用荷重(tf)
0.4
表面処理
生地
セット長さL(min)/L(max)
270/382
ねじ長さS(mm)
70
枠長l(mm)
150
RoHS指令(10物質対応)
対応
使用荷重(kN)
3.9
注意
※セット長さは一応の目安で保証するものではありません。