コンドーテック
コンドーテックの ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
コンドーテックの ターンバックル・シャックル
コンドーテックの ターンバックル
PS式ターンバックル(ストレートセット)
(2件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
73607546
品番
012A1ASS12
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥571
販売価格(税別)
¥
519
バスケットに入れる
質量(kg)
0.34
サイズ
W1/2″
呼び
12
寸法D(mm)
11.1
使用荷重(tf)
0.8
表面処理
生地
セット長さL(min)/L(max)
312/468
ねじ長さS(mm)
95
枠長l(mm)
200
RoHS指令(10物質対応)
対応
使用荷重(kN)
7.8
注意
※セット長さは一応の目安で保証するものではありません。