コンドーテック
コンドーテックの ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
コンドーテックの ターンバックル・シャックル
コンドーテックの ターンバックル
PS式ターンバックル(ストレートセット)
(2件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
73607555
品番
012A1ASS16
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,033
販売価格(税別)
¥
939
バスケットに入れる
質量(kg)
0.74
サイズ
W5/8″
呼び
16
寸法D(mm)
14
使用荷重(tf)
1.3
表面処理
生地
セット長さL(min)/L(max)
374/568
ねじ長さS(mm)
120
枠長l(mm)
250
RoHS指令(10物質対応)
対応
使用荷重(kN)
12.7
注意
※セット長さは一応の目安で保証するものではありません。