コンドーテック
コンドーテックの ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
コンドーテックの ターンバックル・シャックル
コンドーテックの ターンバックル
PS式ターンバックル(ストレートセット)
(2件のレビュー)
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
73607564
品番
012A1ASS19
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,978
販売価格(税別)
¥
1,798
バスケットに入れる
質量(kg)
1.41
サイズ
W3/4″
呼び
19
寸法D(mm)
17
使用荷重(tf)
1.9
表面処理
生地
セット長さL(min)/L(max)
460/690
ねじ長さS(mm)
140
枠長l(mm)
300
RoHS指令(10物質対応)
対応
使用荷重(kN)
18.6
注意
※セット長さは一応の目安で保証するものではありません。