コンドーテック
コンドーテックの ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
コンドーテックの ターンバックル・シャックル
コンドーテックの ターンバックル
PS式ターンバックル(ストレートセット)
(2件のレビュー)
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
73607573
品番
012A1ASS22
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,738
販売価格(税別)
¥
3,398
バスケットに入れる
質量(kg)
2.07
サイズ
W7/8″
呼び
22
寸法D(mm)
20
使用荷重(tf)
2.6
表面処理
生地
セット長さL(min)/L(max)
515/769
ねじ長さS(mm)
155
枠長l(mm)
325
RoHS指令(10物質対応)
対応
使用荷重(kN)
25.5
注意
※セット長さは一応の目安で保証するものではありません。