ミキ
ミキの 入浴関連
ミキの シャワーベンチ
ミキの 背もたれあり
バスベンチA型
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
73607635
品番
MYA-01011
参考基準価格(税別)
¥12,000
販売価格(税込)
¥9,898
販売価格(税別)
¥
8,998
バスケットに入れる
入浴が安心で楽しくなります。
仕様
要組立
種別
背付
材質
座面:ポリエチレン、パイプ:アルミ
質量(kg)
2.8
寸法(cm)
幅49×奥行48×高さ66〜76、座面:幅49×奥行28、座面高:34〜44
最大使用者体重(kg)
100
注意
※防カビ加工は、カビを死滅させるものではありません。使用条件によってはカビが発生することがあります。