コンドーテック
コンドーテックの ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
コンドーテックの ターンバックル・シャックル
コンドーテックの ターンバックル
PS式ターンバックル(両オーフ)
(1件のレビュー)
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全18種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
73607652
品番
012A1DEE09
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥934
販売価格(税別)
¥
849
バスケットに入れる
表面処理
ドブメッキ
質量(kg)
0.2
サイズ
W3/8″
呼び
9
寸法B(mm)
16
使用荷重(tf)
0.4
セット長さL(min)/L(max)
218/330
ねじ長さS(mm)
70
枠長l(mm)
150
RoHS指令(10物質対応)
対応
使用荷重(kN)
3.9
注意
※セット長さは一応の目安で保証するものではありません。