コンドーテック
コンドーテックの ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
コンドーテックの ターンバックル・シャックル
コンドーテックの ターンバックル
PS式ターンバックル(両オーフ)
(1件のレビュー)
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全18種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
73607695
品番
012A1DEE22
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥6,048
販売価格(税別)
¥
5,498
バスケットに入れる
表面処理
ドブメッキ
質量(kg)
2.28
サイズ
W7/8″
呼び
22
寸法B(mm)
33
使用荷重(tf)
2.6
セット長さL(min)/L(max)
457/711
ねじ長さS(mm)
155
枠長l(mm)
325
RoHS指令(10物質対応)
対応
使用荷重(kN)
25.5
注意
※セット長さは一応の目安で保証するものではありません。